Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 64W PK30d 6,6A 1450lm Halogen 64328HLX-A65W-15PK30DFS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I06
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17885
EAN/GTIN:
     4034451178854
Suchbegriffe:
Anflugbefeuerungslampe
Flugfeldbefeuerungslampe
Lampe
Leuchtmittel
Flugfeldbefeuerungslampe 64W PK30d 6,6A 1450lm Halogen 64328HLX-A65W-15PK30DFS1
Weitere Informationen:
Leistung:
64 W W
Lichtstrom:
1450 lm lm
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
PK30d
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 20,66*
€ 24,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 36,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.