Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Reflektorlampe
>
Artikel
Flugfeldbefeuerungslampe 62W Kabel 6,6A Halogen 64336A62W-15FS1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C651I08
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
17887
EAN/GTIN:
4034451178878
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
osram halogen reflektorlampe
Flugfeldbefeuerungslampe 62W Kabel 6,6A Halogen 64336A62W-15FS1
Weitere Informationen:
Leistung:
62 W W
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
Kabel
Technologie:
Halogenlampe
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leuchtmittel mit reflektor
,
leuchtmittel mit reflektor halogen
,
Anflugbefeuerungslampe
,
Flugfeldbefeuerungslampe
,
Lampe
,
Leuchtmittel
,
Rollbahnlampe
,
Startbahnlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,006*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 23,6503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,416*
€ 659,75504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,716*
€ 651,78204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,476*
€ 632,45644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,266*
€ 611,97654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,006*
€ 562,87714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen