Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flugfeldbefeuerungslampe 200W G6,35 6,6A 4700lm Halogen 64386200WG6,35FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651I25
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17904
EAN/GTIN:
     4034451179042
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Flugfeldbefeuerungslampe 200W G6,35 6,6A 4700lm Halogen 64386200WG6,35FS1
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W W
Lichtstrom:
4700 lm lm
Nennstrom:
6.6 A A
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, osram leuchtmittel g6,35, leuchtmittel g6 35, Anflugbefeuerungslampe, Flugfeldbefeuerungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Rollbahnlampe, Startbahnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 17,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 25,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 683,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.