Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PURITEC 7W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter HNSS7WG23FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkeimungslampe G23 7W 18079
Entkeimungslampe G23 7W 18079
Artikel-Nr.:
     262-C651J15
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18079
EAN/GTIN:
     4034451180796
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Kompaktleuchtstofflampe PURITEC 7W G23 KLL G23(2p) Integrierter Starter HNSS7WG23FS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
28 mm mm
Farbe:
violett
Farbtemperatur:
0 K K
Gesamtlänge:
135.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
7 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,28*
1
€ 5,00*
ab € 5,47*
€ 7,92*
1
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.