Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 5V 230VAC 1A IP20 Kurzschlussf NG5/2000MICRO-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichstromversorgung 5V 230VAC 1A IP20 Kurzschlussf NG5/2000MICRO-USB
Artikel-Nr.:
     262-C654J88
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     4015162321227
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 5v
gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 1a
Gleichstromversorgung 5V 230VAC 1A IP20 Kurzschlussf NG5/2000MICRO-USB
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
40 mm
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
59 mm
Kurzschlussfest:
ja
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 15,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.