Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Dachhaken Alu f.Schrägd 109019-021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachhaken f.Biberschwanz Rapid Pro 109019-021
Dachhaken f.Biberschwanz Rapid Pro 109019-021
Artikel-Nr.:
     262-C656G02
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     109019-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
PV-Dachhaken Alu f.Schrägd 109019-021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachhaken
Breite des Hakens:
35 mm
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Verankerung:
schrauben
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dachhaken schletter, dachhaken, Dachbefestigung, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,14*
€ 339,65*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 283,548*
€ 340,238*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,238*
€ 404,88322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,668*
€ 403,01492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,548*
€ 389,78212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,368*
€ 372,90792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,548*
€ 337,42212
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,1774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.