Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Schaltschranklüftung IP20 100-240VAC VDC 400m3h SK5503.020
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C656H83
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5503020
EAN/GTIN:
4028177966246
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Schaltschranklüftung IP20 100-240VAC VDC 400m3h SK5503.020
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Breite:
490 mm
Farbe:
grau
Geräuschemission:
46 dB(A)
Höhe:
42 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Tiefe:
290 mm
Volumenstrom, freiblasend:
400 m³/h
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Rittal SK:Schaltschrank-Klimatisierung
Weitere Suchbegriffe:
Axiallüfter
,
Axialventilator
,
Dachentlüftung
,
Dachlüfter
,
Drucklüfter
,
Einschublüfter
,
Filterlüfter
,
Lüfter
,
Lüfter für Schaltschrank
,
Lüfterblech
,
Lüftermodul
,
Lüftersatz
,
Lüfterset
,
Schaltschrank-Klimatisierung
,
Schaltschrank-Lüfter
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schranklüfter
,
Schrank-Lüfter
,
Umlüfter
,
Ventilator
,
Zubehör Schaltschrank
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 173,59*
€ 201,80*
Lager 5NTW5
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 201,80*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 201,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,08*
€ 202,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 205,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskabel 1500 mm für Netzteil
Rittal
6450060
ab € 6,22*
Zubehör
Anschlusskabel, 230 V, Schukostecker und Kaltgerätebuchse C13
Rittal
7200210
ab € 6,03*
Zubehör
Rittal SK 7990.000 Rack Zubehör Kühlgebläse
Rittal
SK 7990.000
ab € 33,01*
Zubehör
Steckdosenleiste 12 Dosen Kaltgerätedosen Anschlussleitung 482,6 mm (19 Zoll)
Rittal
7240200
ab € 72,73*
Zubehör
Steckdosenleiste 9 Dosen Kaltgerätedosen Steckerfeld 482,6 mm (19 Zoll)
Rittal
7240201
ab € 67,94*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,29*
Zubehör
Verlängerungskabel, 230 V, Kaltgeräte C14+C13
Rittal
7200215
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen