Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 2f Funk ws Unidirektional 2401489


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Somfy 2401489 Fernbedienung / Schlüsselanhänger für schlüssellosen Zutritt RF Wireless Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C656J18
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401489
EAN/GTIN:
     3660849508531
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
Fernbedienung 2f Funk ws Unidirektional 2401489
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
10 mm
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
2
Signal-Frequenz:
868.1 - 869.5 MHz
Signalübertragung:
Funk
Tiefe:
34 mm
Unidirektional:
ja
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender somfy, funk handsender, Deckenventilator-Fernbedienung, Ersatz-Fernbedienung, Fernbedienung, Funkdimmer, Funkfernbedienung, Global-Fernbedienung, Infrarot-Fernbedienung, IR-Fernbedienung, Lernfähige Fernbedienung, Programmierbare Fernbedienung, Universal-Fernbedienung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 32,83*
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 32,83*
€ 5,00*
ab € 24,77*
€ 33,72*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 34,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,79*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.