Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C656J24 Herst.-Nr.: 2401495 EAN/GTIN: 3660849508593 |
| |
|
| | |
| Repeater Funkb 1ph 230V 2401495 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Funkbus: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Repeater, Funk-Repeater, Funk-Signalverstärker, Leistungsverstärker, Repeater |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,37* | € 104,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,36* | € 106,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,49* | € 107,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,82* | € 109,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,96* | € 110,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|