Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbruchmeldezentrale Funk 44Grp 2401497


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Artikel-Nr.:
     262-C656J26
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401497
EAN/GTIN:
     3660849508616
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Einbruchmeldezentrale Funk 44Grp 2401497
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Anzahl der Meldegruppen:
44
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Betriebsspannung:
5 V
Breite:
0 mm mm
Ereignisspeicher:
ja
Funkanbindung:
ja
Höhe:
0 mm mm
Mit Netzteil:
ja
Tiefe:
0 mm mm
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Zentrale, somfy alarmanlage, smart home alarmanlage, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, Gefahrenmeldezentrale, Gefahrenwarnanlage, Home-Security, Rauchwarnzentrale, Überfallmeldezentrale, Zutrittskontrollzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 312,28*
€ 369,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 378,12*
€ 447,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.