Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,1A,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C657G74
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71111008-127
EAN/GTIN:
     4048652119356
Suchbegriffe:
Drehstrommünzzähler
Elektronischer Münzzeitzähler
Lastabhängiger Drehstrommünzzähler
Lastabhängiger Wechselstrommünzzähl...
RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,1A,24V
Weitere Informationen:
Anzeige:
3-stelliges Display
Ausführung:
zeitabhängig
Breite:
191 mm mm
Einwurf:
RFID-Transponder
Höhe:
125 mm mm
Leistungsaufnahme:
15 VA VA
Nennspannung:
230 V V
Steuerung:
Mikroprozessor
Stromart:
AC
Tiefe:
91 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 457,61*
€ 534,24*
Frei Haus
ab € 464,89*
€ 540,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,00*
€ 542,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 514,85*
€ 597,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,47*
€ 710,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,41*
€ 694,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,99*
€ 661,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.