Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,4E,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C657G75
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71111161-127
EAN/GTIN:
     4048652119349
Suchbegriffe:
Drehstrommünzzähler
Elektronischer Münzzeitzähler
Lastabhängiger Drehstrommünzzähler
Lastabhängiger Wechselstrommünzzähl...
RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,4E,1A
Weitere Informationen:
Anzeige:
3-stelliges Display
Ausführung:
zeitabhängig
Breite:
191 mm mm
Einwurf:
RFID-Transponder
Höhe:
125 mm mm
Leistungsaufnahme:
15 VA VA
Nennspannung:
230 V V
Steuerung:
Mikroprozessor
Stromart:
AC
Tiefe:
91 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 501,05*
€ 582,39*
Frei Haus
ab € 505,79*
€ 589,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 506,56*
€ 590,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 560,81*
€ 650,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,57*
€ 759,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,68*
€ 708,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.