Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,4E,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C657G79
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71112161-127
EAN/GTIN:
     4048652119387
Suchbegriffe:
Drehstrommünzzähler
Elektronischer Münzzeitzähler
Lastabhängiger Drehstrommünzzähler
Lastabhängiger Wechselstrommünzzähl...
RFID-Bezahlsystem 230V zeitabh AC 3stell_Disp CPU 191x125x91mm BZSZEITGESTEUERT,4E,2A
Weitere Informationen:
Anzeige:
3-stelliges Display
Ausführung:
zeitabhängig
Breite:
191 mm mm
Einwurf:
RFID-Transponder
Höhe:
125 mm mm
Leistungsaufnahme:
15 VA VA
Nennspannung:
230 V V
Steuerung:
Mikroprozessor
Stromart:
AC
Tiefe:
91 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 680,13*
€ 772,65*
Frei Haus
ab € 687,99*
€ 781,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,53*
€ 784,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 768,46*
€ 866,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,52*
€ 1.031,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,68*
€ 1.018,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,93*
€ 980,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,46*
€ 914,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.