| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C657H13 Herst.-Nr.: 735340000-072 EAN/GTIN: 4048652119806 |
| |
|
| | |
| Münzzähler WertMünz 230V verbr.abh CPU 3stell_Disp AC 250x332x179mm MMZVERBRAUCHSGESTEUERT4E,4A, Weitere Informationen: | | Anzeige: | 3-stelliges Display | Ausführung: | verbrauchsabhängig | Breite: | 250 mm mm | Einwurf: | Geldmünzen | Wertmarken/Geldmünzen | Falschgeldrückgabe: | ja | Höhe: | 332 mm mm | Leistungsaufnahme: | 15 VA VA | Nennspannung: | 230 V V | Steuerung: | Mikroprozessor | Stromart: | AC | Tiefe: | 179 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.113,99* | € 1.245,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,73* | € 1.260,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.153,49* | € 1.281,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.240,84* | € 1.382,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|