Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 31W Sorento 2700-4000K 1LED 4600lm elektr.Trafo dirindir sw 40531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 31W Sorento 2700-4000K 1LED 4600lm elektr.Trafo dirindir sw 40531
Artikel-Nr.:
     262-C657H77
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40531
EAN/GTIN:
     4003694405317
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 31W Sorento 2700-4000K 1LED 4600lm elektr.Trafo dirindir sw 40531
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4600 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
500 mm mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
302 mm
Farbtemperatur:
2700 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1820 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
31 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.