Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall gr 3Steckd 330x95x70mm IP44 graphit 016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C657H81
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
lcd steckdosensäule
steckdosensäule
Steckdosensäule Metall gr 3Steckd 330x95x70mm IP44 graphit 016
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
95 mm mm
Farbe:
Graphit | grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
330 mm mm
Mit Sockel:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Energiesäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.