Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-SET 50 Jahre 1000St. Verbindungsklemmen 2273-203/2273-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-SET 50 Jahre 1000St. Verbindungsklemmen 2273-203/2273-205
Artikel-Nr.:
     262-C659J70
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     887-1974
EAN/GTIN:
     4066966525441
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
PROFI-SET 50 Jahre 1000St. Verbindungsklemmen 2273-203/2273-205
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 16
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Nennspannung:
24 V V
Nennstrom:
450 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 145,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,19*
€ 146,69*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 120,64*
€ 151,15*
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 151,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.