Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Stand 7,5kW anth 400x950x395mm 94.5922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunaofen Stand 7,5kW anth 400x950x395mm 94.5922
Artikel-Nr.:
     262-C668E93
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     94.5922
EAN/GTIN:
     4005531059226
Suchbegriffe:
Saunaofen
Sauna-Steine
Saunasteine
saunasteine
Saunaofen Stand 7,5kW anth 400x950x395mm 94.5922
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe:
950 mm mm
Leistung:
7.5 kW kW
Montageart:
Standgerät
Tiefe:
395 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.747,46*
€ 1.982,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.744,36*
€ 1.983,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.847,92*
€ 2.088,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,62*
€ 2.485,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,25*
€ 2.457,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,37*
€ 2.329,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,04*
€ 2.259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,92*
€ 2.199,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.