Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Stand 10,5kW anth 400x950x395mm 94.5924


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C668E95
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     94.5924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen
Saunaofen Stand 10,5kW anth 400x950x395mm 94.5924
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe:
950 mm mm
Leistung:
10.5 kW kW
Montageart:
Standgerät
Tiefe:
395 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.910,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,88*
€ 2.605,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,79*
€ 2.573,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,16*
€ 2.427,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,33*
€ 2.349,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,11*
€ 2.273,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.