Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modulset 5x3,6W 24V 3000K 495mm 120° DC 94.6080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modulset 5x3,6W 24V 3000K 495mm 120° DC 94.6080
Artikel-Nr.:
     262-C668F17
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     94.6080
EAN/GTIN:
     4005531060802
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Modulset 5x3,6W 24V 3000K 495mm 120° DC 94.6080
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
18
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
15 mm
Dimmbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
5 mm
Lampenleistung:
3.6 - 3.6 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
576 - 576 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
495 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.