Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 11,5-14,5V 24W 2A 85-264VUC 120-373VACDC IP20 PM-0112-020-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-C669G53
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PM-0112-020-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Gleichstromversorgung 11,5-14,5V 24W 2A 85-264VUC 120-373VACDC IP20 PM-0112-020-0
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
11.5 - 14.5 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 - 373 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Leistungsabgabe:
24 W
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
98 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,15*
€ 62,74*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,43*
€ 64,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 66,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 104,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2902998
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.