Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 2500VA 219-241V 24V IP00 200x315x155mm TT12,5-23-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C669J22
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TT12,5-23-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo 2500VA 219-241V 24V IP00 200x315x155mm TT12,5-23-24
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
200 mm
Höhe:
315 mm
Primärspannung 1:
219 - 241 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,10*
€ 543,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.