Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanbauleuchte 150W graphit Gl_klar IP65 HV k.Betriebsger E27 190x320x310mm 66536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanbauleuchte 150W graphit Gl_klar IP65 HV k.Betriebsger E27 190x320x310mm 66536
Artikel-Nr.:
     262-C671E89
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     66536
EAN/GTIN:
     4044017242714
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandanbauleuchte 150W graphit Gl_klar IP65 HV k.Betriebsger E27 190x320x310mm 66536
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
190 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
150 - 150 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Graphit | grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
320 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
310 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
150 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte ip65, anbauleuchte, anbauleuchten halogen, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Wandarm, Arbeitsplatzleuchte, Außenleuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Eckleuchte, Einbauleuchte, Einzelleuchte, Farbveränderliche LED-Leuchte, Farbveränderliche Wandanbau-LED-Leuchte (analog), Feuchtraumleuchte, Hausnummernleuchte, Horizontale Wandleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Iso-Ovalleuchte, Kardanische Leuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, LED-Einbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Multicolorleuchte, LED-Strahler, LED-Wandeinbauleuchte, Leuchtdioden-Leuchte, Lichtkachel, Lichtlinie, Metall-Leuchte, Mildes Licht, Multicolorleuchte, Nurglasleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schraubglasarmatur, Schraubglasleuchte, Spiegelleuchte, Stableuchte, Tafelleuchte, Up-/Downlight, Uplight, Vertikale Wandleuchte, Wallwasher, Wandarm, Wandaufbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Wand-Einbauleuchte, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandfluter-Lichteinsatz, Wandleuchte, Wandstrahler, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.