Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr Alu Ø250mm H150mm 10429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 205x105mm 10429
Einbaugehäuse 205x105mm 10429
Artikel-Nr.:
     262-C671G77
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10429
EAN/GTIN:
     4044017194594
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse gr Alu Ø250mm H150mm 10429
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
250 mm
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,59*
€ 70,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 71,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,22*
€ 71,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,66*
€ 73,65*
€ 5,00*
ab € 58,04*
€ 74,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.