Wallbox 22kVA 3ph eM4 1f 22kWLadep IP55 306,5x516x145mm Wandmont Kst IK10 4WS-22CES2
| |
Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 2.5 - 13 mm² |
Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A: | 1 |
Anzahl der FI-Schalter Typ B: | 0 |
Anzahl der Haushaltssteckdosen: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: | 0 |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB: | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: | 0 |
Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig |
Backend im Lieferumfang enthalten: | ja |
Bedienung und Konfiguration über App: | ja |
Breite: | 306.5 mm |
DC-Fehlerstromerkennung: | ja |
Eichrechtskonform: | ja |
Eingangsspannung: | 230 - 400 V |
Frequenz: | 50 Hz |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement: | ja |
Höhe: | 516 mm |
LTE: | ja |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: | ja |
Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW |
Mit Energiezähler: | ja |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler: | ja |
Mit integriertem RFID-Kartenleser: | ja |
Montageart: | Wandmontage |
Nennanschlussleistung: | 22 kW |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118): | ja |
Schlagfestigkeit: | IK10 |
Schutzart (IP): | IP55 |
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: | ja |
Statisches Lastmanagement integriert: | ja |
Tiefe: | 145 mm |
Vernetzbar als Extender: | ja |
Vernetzbar als Master: | ja |
Vernetzbar über LAN: | ja |
Vernetzbar über WLAN: | ja |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |