Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 17,5x230mm Membran unbeh Vorprägungen F3A-2K-D30/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C675J96
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501497
EAN/GTIN:
     9010653053156
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte eaton
flanschplatte
Einführungsflansch Kst 17,5x230mm Membran unbeh Vorprägungen F3A-2K-D30/3
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
50
Ausführung:
Membran
Breite:
230 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
3 - 30
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 - 30 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
17.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
4 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,49*
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 14,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,40*
€ 3,90*
ab € 11,95*
€ 16,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
193157
ab € 191,32*
Ähnlich
Eaton
193158
ab € 221,59*
Ähnlich
Eaton
193159
ab € 209,99*
Ähnlich
Eaton
193160
ab € 264,56*
Ähnlich
Eaton
501300
ab € 275,06*
Ähnlich
Eaton
501304
ab € 291,45*
Ähnlich
Eaton
501309
ab € 329,40*
Ähnlich
Eaton
501301
ab € 338,78*
Ähnlich
Eaton
501305
ab € 355,78*
Ähnlich
Eaton
501310
ab € 403,19*
Ähnlich
Eaton
501315
ab € 430,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.