Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 10500W 21,6kg 3ph StandardDisp IP65 409x570x237mm PLENTICOREMG3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C676A37
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10543198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Hinweis: Leistungserweiterung auf 10,0kW: 1x PLENTICOIN, Erweiterung auf 12,5kW: 2x PLENTICOIN erfassen.
Weitere Informationen:
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
3
Ausgangsnennleistung AC:
8500 W
Bemessungsspannung MPP:
75 - 900 V
Breite:
409 mm mm
Display:
Standard
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
21.6 kg kg
Höhe:
570 mm mm
Max. Eingangsleistung DC:
10500 W
Max. Eingangsstrom DC:
17 A
Mit Datenlogger:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
237 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kostal, solar wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.605,77*
€ 1.740,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.671,40*
€ 1.794,61*
Frei Haus
ab € 1.667,86*
€ 1.798,76*
Frei Haus
ab € 1.700,73*
€ 1.837,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,61*
€ 2.135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,91*
€ 2.114,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,61*
€ 2.045,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,05*
€ 2.006,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,40*
€ 1.988,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.