Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall al Gira IP44 Energiesäule 3dos Mit Beleuchtung 134926


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosensäule Metall al Gira IP44 Energiesäule 3dos Mit Beleuchtung
Steckdosensäule Metall al Gira IP44 Energiesäule 3dos Mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     262-C677A54
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     134926
EAN/GTIN:
     4010337349266
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
gira energiesäule alu
steckdosensäule gira
Steckdosensäule Metall al Gira IP44 Energiesäule 3dos Mit Beleuchtung 134926
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
3
Anzahl der Steckdosen:
0
Breite:
142 mm mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
769 mm mm
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: steckdosensäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 456,38*
€ 526,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 460,32*
€ 531,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,94*
€ 534,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,38*
€ 547,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 483,13*
€ 555,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,05*
€ 626,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,12*
€ 586,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,38*
€ 543,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.