Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter gr Alu L32mm H18mm ALTIGOG2FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter gr Alu L32mm H18mm ALTIGOG2FF
Artikel-Nr.:
     262-C678F48
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6969400
EAN/GTIN:
     4018242384617
Abstandhalter gr Alu L32mm H18mm ALTIGOG2FF
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
18 mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 25,09*
€ 5,46*
ab € 18,94*
€ 26,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,04*
€ 29,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,94*
€ 3,90*
ab € 21,50*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.