Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR30 20W 4000K 2000lm E ws mattiert 24° AC Ø95x130mm 32573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C679A65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32573
EAN/GTIN:
     4034451325739
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR30 20W 4000K 2000lm E ws mattiert 24° AC Ø95x130mm 32573
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
24 - 24 °
Bauform:
PAR30
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
95 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
schwarz
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR30
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
20 - 20 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Lichtstärke:
3000 cd
Länge:
130 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
95 - 95 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,92*
€ 29,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 30,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 32,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,30*
€ 40,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.