Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas PILZLEUCHTE Kst 5LA53220XG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PILZLEUCHTE Kst
Ersatzglas PILZLEUCHTE Kst
Artikel-Nr.:
     262-C679C46
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LA53220XG
EAN/GTIN:
     4039806179296
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Ersatzglas PILZLEUCHTE Kst 5LA53220XG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,84*
€ 64,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,57*
€ 74,49*
€ 5,00*
ab € 60,96*
€ 78,58*
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 80,93*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,27*
€ 87,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.