Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger gr Alu Ø60mm 5NY51031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckflansch 15Grd D=61mm 5NY51031
Eckflansch 15Grd D=61mm 5NY51031
Artikel-Nr.:
     262-C679C87
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY51031
EAN/GTIN:
     4039806199676
Ausleger gr Alu Ø60mm 5NY51031
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 76,19*
€ 95,08*
1
€ 5,00*
ab € 77,86*
€ 97,16*
1
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 100,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,22*
€ 101,18*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 92,48*
€ 104,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.049,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.