Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 34dB DINOVATF2-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C689B23
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     144022
EAN/GTIN:
     8424450190739
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 34dB DINOVATF2-S
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Frequenzband 1:
470 - 694 MHz
Kanalbereich:
21 - 48
Max. Gewinn:
34 dB dB
Weitere Suchbegriffe: televes dvb-t antenne, dvb-t antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,24*
€ 125,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,74*
€ 126,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 106,30*
€ 128,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,57*
€ 143,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 138,13*
€ 164,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.