Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-698MHz 40dB 1,1m ELLIPSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHF-Antenne passiv/aktiv m.NT PSU122PICO ELLIPSE
UHF-Antenne passiv/aktiv m.NT PSU122PICO ELLIPSE
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-C689B24
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     148924
EAN/GTIN:
     8424450198254
Suchbegriffe:
TV-Antenne
UHF Antenne
uhf antenne
Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-698MHz 40dB 1,1m ELLIPSE
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Frequenzband 1:
470 - 698 MHz
Kanalbereich:
21 - 48
Länge:
1.1 m m
Max. Gewinn:
40 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,36*
€ 109,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,46*
€ 110,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,38*
€ 123,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,31*
€ 131,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,18*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.