Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca TR500 Ø6,7mm Folie + Geflecht SK125PLUS-T


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Televes 413503 Koaxialkabel 500 m Weiß
Televes 413503 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C689B64
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     413503
EAN/GTIN:
     8424450199008
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca TR500 Ø6,7mm Folie + Geflecht SK125PLUS-T
Weitere Informationen:
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
0.11 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.02 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, televes coaxialkabel 500m, coax kabel, koax-kabel preisner, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,659*
€ 0,819*
3 Tage
5500
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6617*
€ 0,8217*
Lager 262
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,66738*
€ 0,82738*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,7343*
€ 0,9143*
17 Tage
unbekannt
500
pro Meter
€ 6,50*
ab € 0,9406*
€ 1,1606*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,82738*
€ 0,98458
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66738*
€ 0,79418
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 413,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.