Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 43x482x2mm UBFB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 533161 Rack Zubehör Blindplatte
Televes 533161 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     262-C689B75
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Blende Metall 43x482x2mm UBFB1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
482 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
43 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 12,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,11*
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.