Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Spannungsversorgung 1USB-C UP 3000mA ws 5-20V 50-60Hz USBPD60CWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C694I98
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     USBPD60CWW
EAN/GTIN:
     4011377322493
USB-Spannungsversorgung 1USB-C UP 3000mA ws 5-20V 50-60Hz USBPD60CWW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Ausführung:
Buchse
Ausgangsspannung:
5 - 20 V
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Leistungsaufnahme:
60 W
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK00
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,99*
€ 59,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,00*
€ 59,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,51*
€ 59,73*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 60,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 60,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.