Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103F12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103F12
Artikel-Nr.:
     262-C695I57
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA103F12
EAN/GTIN:
     4015153822337
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse ip54
automatengehäuse
Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103F12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
300 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
95 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
95 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
210 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlusskasten, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,85*
€ 699,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 601,88*
€ 700,29*
Frei Haus
ab € 605,83*
€ 706,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 807,89*
€ 920,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,21*
€ 1.095,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,78*
€ 1.073,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,90*
€ 1.029,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,98*
€ 1.000,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,89*
€ 961,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.