| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C695I58 Herst.-Nr.: ABNRA103M08 EAN/GTIN: 4015153822375 |
| |
|
| | |
| Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank Klemm ABNRA103M08 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Klemme | Breite: | 300 mm mm | Höhe: | 500 mm mm | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 95 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 95 mm² | Montage neben Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 210 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,64* | € 506,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,31* | € 511,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 441,04* | € 512,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 594,06* | € 678,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|