Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 5p IP44 550x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRS203F12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank 5p IP44 550x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRS203F12
Artikel-Nr.:
     262-C695J09
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS203F12
EAN/GTIN:
     4015153822344
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse
Anschlussschrank 5p IP44 550x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRS203F12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
550 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
50 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
50 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
210 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlusskasten, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,73*
€ 886,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,53*
€ 886,96*
Frei Haus
ab € 781,84*
€ 894,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.037,89*
€ 1.167,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,99*
€ 1.389,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,79*
€ 1.374,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,05*
€ 1.320,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,78*
€ 1.284,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,89*
€ 1.235,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.