Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207E0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207E0011
Artikel-Nr.:
     262-C695J16
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS207E0011
EAN/GTIN:
     4015153824102
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn 2 zähler
zählerschrank abn
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207E0011
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
500 mm
Einbauhöhe:
1050 mm
Einbautiefe:
200 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
210 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 300,57*
€ 360,29*
Frei Haus
ab € 307,71*
€ 365,89*
Frei Haus
ab € 308,56*
€ 369,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 411,91*
€ 486,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.