Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207Z0081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207Z0081
Artikel-Nr.:
     262-C695J36
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS207Z0081
EAN/GTIN:
     4015153828247
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn 2 zähler
zählerschrank abn
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x210mm ABNRS207Z0081
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
500 mm
Einbauhöhe:
1050 mm
Einbautiefe:
200 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
210 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.211,44*
€ 1.353,77*
Frei Haus
ab € 1.224,25*
€ 1.365,76*
Frei Haus
ab € 1.240,86*
€ 1.378,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.238,44*
€ 1.383,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,77*
€ 1.610,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,23*
€ 1.598,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,28*
€ 1.533,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,66*
€ 1.490,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,44*
€ 1.441,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.