Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP44 B800xH950xT210mm ET190mm ABNRS306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse STKst IP44 B800xH950xT210mm ET190mm ABNRS306
Artikel-Nr.:
     262-C695J60
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS306
EAN/GTIN:
     4015153820531
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler
Leergehäuse STKst IP44 B800xH950xT210mm ET190mm ABNRS306
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
372
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
190 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
170 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
400 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 467,78*
€ 559,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,43*
€ 559,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 631,40*
€ 743,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,80*
€ 885,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,39*
€ 871,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,40*
€ 751,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.