Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP44 B300xH500xT210mm ET190mm ABNRV103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse STKst IP44 B300xH500xT210mm ET190mm ABNRV103
Artikel-Nr.:
     262-C696A44
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRV103
EAN/GTIN:
     4015153820722
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler
Leergehäuse STKst IP44 B300xH500xT210mm ET190mm ABNRV103
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
124
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbautiefe:
190 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
500 mm mm
Innentiefe:
170 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
400 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,73*
€ 233,80*
Frei Haus
ab € 200,06*
€ 246,17*
Frei Haus
ab € 205,79*
€ 253,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,92*
€ 285,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.