Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T11
Artikel-Nr.:
     262-C696B07
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY108T11
EAN/GTIN:
     4015153825574
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
267 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1218 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
32 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 227,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,25*
€ 227,76*
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 234,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,91*
€ 311,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.