Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T12
Artikel-Nr.:
     262-C696B08
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY108T12
EAN/GTIN:
     4015153825581
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP31 ST H1218xB267xT32mm ABNRY108T12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
267 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1218 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
32 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 279,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,76*
€ 280,17*
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 282,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 328,22*
€ 386,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.