Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP31 ST H1368xB267xT32mm ABNRY109T12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP31 ST H1368xB267xT32mm ABNRY109T12
Artikel-Nr.:
     262-C696B11
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY109T12
EAN/GTIN:
     4015153825628
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP31 ST H1368xB267xT32mm ABNRY109T12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
267 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1368 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
32 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 290,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,35*
€ 291,17*
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 293,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,84*
€ 402,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,85*
€ 447,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.