Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP31 ST H1240xB513xT19mm ABNRY208T01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP31 ST H1240xB513xT19mm ABNRY208T01
Artikel-Nr.:
     262-C696B18
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY208T01
EAN/GTIN:
     4015153826021
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP31 ST H1240xB513xT19mm ABNRY208T01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
513 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1240 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
19 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 217,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,05*
€ 217,99*
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 223,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,90*
€ 293,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.