Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP44 ST H1218xB516xT32mm ABNRY208T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP44 ST H1218xB516xT32mm ABNRY208T10
Artikel-Nr.:
     262-C696B20
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY208T10
EAN/GTIN:
     4015153826014
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP44 ST H1218xB516xT32mm ABNRY208T10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
516 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1218 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
32 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 180,14*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,69*
€ 180,71*
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 187,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,20*
€ 249,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.