Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP31 ST H1240xB517xT33mm ABNRY208T11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP31 ST H1240xB517xT33mm ABNRY208T11
Artikel-Nr.:
     262-C696B21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY208T11
EAN/GTIN:
     4015153826045
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP31 ST H1240xB517xT33mm ABNRY208T11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
517 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1240 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
33 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 240,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,03*
€ 241,28*
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 247,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,50*
€ 322,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.